天竜青磁 蓋付 ひれ酒

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84436828 品番40127-460
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,480

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ65×H95mm●材質:陶器●容量:180cc●蓋付●コード番号:BH1797 アズワン品番67-8149-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする