メラミン「はるな」シリーズ 八角鉢

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84437196 品番M-78-H
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:110×110×H50mm●容量:300cc●材質:メラミン●コード番号:AJ3262 アズワン品番67-8143-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする