粉用計量スコップ M 青

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84437458 品番515-S090-S050-P01
参考基準価格(税別)¥5,830 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

スコップ内側に見やすい目盛りが刻まれたスコップです。
握りやすく持ち手にサイズ表記があり、どのサイズか一目で確認ができます。
重ねて収納ができ、底が平らなため、使用しない際は台の上等に水平に置いておく事ができ収納も容易です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:60×50×全長195mm●カラー:青●容量:500g●材質:金属包含樹脂(ポリプロピレン)●コード番号:AG6361 アズワン品番67-8166-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする