アズワン
アズワンの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アズワンの グラス・食器・カトラリー
アズワンの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
オレンジ エスカルゴトレー
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84437887
品番
788-17-1E
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥3,124
販売価格(税別)
¥
2,840
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ160×H28mm●カラー:オレンジ●材質:陶器●コード番号:AL3652
アズワン品番
67-8125-99