アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの ベッド 施設用
アズワンの ベッド本体 施設用
折りたたみベッド
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84438210
品番
-
参考基準価格(税別)
¥132,000
販売価格(税込)
¥144,100
販売価格(税別)
¥
131,000
バスケットに入れる
未使用時は折りたたみ、キャスターで移動可能。
仕様
●サイズ:910×1940×350mm●重量:28kg●マットレス:ウレタン布張り ベニヤ合板●フレーム:スチール 粉体塗装
アズワン品番
67-8769-91