陶器カップ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84438718 品番10147
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

今、食文化はエンターテインメント性が非常に重要視されています。
美味しいのはもとより、楽しさや、感動の体験がお客様の心を捉える重要な要素になっています。
Mixed Elementとは「混合要素」。
さまざまな食を演出するシーンにおいて、それぞれの素材や、機能を複合的に組み合わせて、見せ方、演出で大きな価値を創造する。
そんな思いをブランドコンセプトにしております。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ65×H70mm●容量:135mL●材質:陶器●コード番号:BH1491 アズワン品番67-8156-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする