古里の詩ビールカップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84439104 品番40539-460
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,060

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ85×H130mm●材質:陶器●容量:380cc●コード番号:BH1790 アズワン品番67-8149-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする