ビールジョッキクーラー

商品レビューを投稿する
28日以内出荷返品不可 28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84439479 品番HFJ-46D1-LG
参考基準価格(税別)¥978,000 販売価格(税込) ¥1,066,780
販売価格(税別)
969,800

ビールジョッキを-10℃で冷凍。
前面出し入れ方式ガラス扉
中ジョッキは435mL・大ジョッキは800mLの市販品を使用した場合です。
ジョッキサイズ・容量により収納個数は異なります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:455×700×H1865mm●有効内容積:277L●庫内温度(周囲温度30℃):−15〜5℃●使用電源:単相100V 50/60Hz・0.89kVA(8.9A)●定格消費電力:255/240W●収納本数:中ジョッキ/168個、大ジョッキ/90個●コード番号:AF0359 アズワン品番67-6879-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする