白 エスカルゴトレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84439917 品番788-15-1E
参考基準価格(税別)¥2,850 販売価格(税込) ¥3,124
販売価格(税別)
2,840

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ160×H27mm●カラー:白●材質:陶器●コード番号:AL3650 アズワン品番67-8125-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする