スミ
スミの 袋用シーラー
スミの 卓上シーラー
エスコン 蓋 F丸5 透明 1000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10袋×100個)
注文コード
84442096
品番
2MR5201
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
防曇加工済みです。
仕様
●サイズ(mm):146×146×10●色柄:透明●材質:OPS●耐熱温度:90℃●重量:4.50g
アズワン品番
68-0951-22