白熱電球 ボールランプ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84442446 品番 G95100V54WW-TM
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

白熱ボール電球

明るさ60W型 仕様●使用電圧:AC100v●定格消費電力:54W●サイズ:Φ95×135●重量:52g●口金:E26●全光束(lm):720●定格寿命(時間):1000 アズワン品番68-0317-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする