ポータブル濁度計 2100Q

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84443094 品番HACH4141
参考基準価格(税別)¥550,000 販売価格(税込) ¥604,780
販売価格(税別)
549,800

フィールドで簡単、迅速に濁度を測定 90°散乱光、透過光による演算測定
日本語表示対応
PSL標準液対応で、度表示が可能
標準添付の校正キットにより、キャリブレーション操作が簡単
最新校正値を25データまで保存可能
本体に500データまでのメモリー機能を搭載
オプションのUSB+電源モジュール(LZV813)接続により、メモリデータの読取りが可能

仕様●外形寸法:107×229×77mm●重さ:620g●測定範囲:0〜1000NTU(ホルマジン校正)、0〜100度(PSL校正) アズワン品番67-9251-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「濁度計/透視度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする