東京メタル
東京メタルの 電球
東京メタルの LED電球
東京メタルの 一般電球タイプLED電球
白熱電球 ボールランプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84443295
品番
G95100V90WW-TM
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
白熱ボール電球
明るさ
100W型
仕様
●使用電圧:AC100v●定格消費電力:90W●サイズ:Φ95×135●重量:52g●口金:E26●全光束(lm):1300●定格寿命(時間):1000
アズワン品番
68-0317-81