Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 45.4V, SMCJ28CA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード84443995 品番SMCJ28CA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

過渡電圧サプレッサ、SMT双方向1500 W、SMCJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0

仕様
方向性タイプ = 双方向
最大クランピング電圧 = 45.4V
最小ブレークダウン電圧 = 31.1V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)
最大逆スタンドオフ電圧 = 28V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 1500W
最大ピークパルス電流 = 33A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
寸法 = 7.15 x 6.25 x 2.75mm
高さ = 2.75mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする