WISKA ジャンクションボックス, ポリプロピレン, グレー, 85 x 85 x 51mm IP66

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード84445377 品番COMBI 308/5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

COMBI 308 Junction Box. WISKAの業務用ジャンクションボックス製品をご紹介します。これらのボックスは、防水、難燃性、耐紫外線性、耐衝撃性を備えています。 難燃性のハロゲンフリー素材で製造されており、植物性脂肪、動物性脂肪、鉱油、軽油、アルコール、弱酸に対する耐性があります。COMBI 308シリーズボックスにはねじ山が付いているので、ロックナットを使用せずにケーブルグランドを直接取り付けることができます。これらのボックスでは、ねじとメンブレンの組み合わせ(特許取得済み)が採用されているため、さらに作業工程を短縮でき、膨みのあるふたにより定型のボックスと比較して容積が10 %増えています。 特長と利点: 膨みのあるカバーにより容積が10 %増加 2種類の成形素材製の頑丈な熱可塑性ハウジング 伸縮性のある8つの自己密閉メンブレンにより、機械装置なしでケーブルを挿入可能で、M20ねじ山が施されエているため、ロックナットが不要 プラスチック製クイックリリースふたねじは錆が発生せず、しっかりと固定 耐候性、紫外線耐性、飛散防止、耐衝撃性 難燃性でハロゲンフリー スナップ式固定用の取り付けクリップ、又は密閉領域の外側にある2つの内部開口部を使用して固定 Wisko 308ボックスには、次の2色があります。 グレー(85 mm x 85 mm x 51 mm) - ; 7000802 7000802 黒(85 mm x 85 mm x 51 mm) - ; 7000789 7000789 Combi 308ジャンクションボックス用のオプションの接地クランプは、 ; 7000795 7000795 です。 主な用途: ジャンクションボックスは主に建物の構造内で使用され、配線回路や電気的接続を保護すると同時に、アクセスしやすいように設計されています。ボックスは通常、金属製又はヘビーデューティ仕様のプラスチック製で、耐水性と耐衝撃性に優れているため、ほとんどの場合、屋内と屋外の両方で使用できます。 ジャンクションボックスの代表的な用途は次のとおりです。 回路への増設ソケットの接続 照明ポイントの増設 回路の延長 電気回路の修理 認定及び認証 VDE IP66: DIN EN60529準拠 グローワイヤテスト: 750 ℃ (EN60695-2-11準拠) KEMA-KEUR CEBEC よくある質問: このボックスに端子は付いていますか はい。このボックスには、5極端子が付いています。 セットの内容 ボックスには以下のものが含まれます。 クイック取り付けクリップ 5極端子

仕様
寸法 L x W x H = 85 x 85 x 51mm
材質 = ポリプロピレン
長さ = 85mm
奥行 = 85mm
高さ = 51mm
IP保護等級 = IP66
色 = グレー
極数 = 8
シリーズ = Combi
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする