ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の ベッド 施設用
ナビス(アズワン)の ベッド本体 施設用
スタンドサポート
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84445420
品番
SS-1
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ベッドや診察台からの起き上がりや立ち上りを補助します。
グリップは2段式で用途に応じて使い分けができ便利です。
床面との滑りとキズを防止するゴムエッジ加工付きベースを使用しています。
仕様
●幅×奥行×高さ(mm):510×410×810●重量(kg):約9●材質:フレーム/スチール●グリップ部高さ:1段目/794mm、2段目/644mm
アズワン品番
8-672-01