NEC三菱
NEC三菱の 記録メディア・メモリー
NEC三菱の USBメモリ
NEC三菱の USB-Aメモリ
USB Memory 2GB USB-2G
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84446174
品番
B02014-98769
参考基準価格(税別)
¥36,300
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
USB Memory(2GB)
仕様
●電波法備考:無線通信機能を本体に持たず対象外のため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4196-42
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。