ゴリラウッドグルー 118ml 1773

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84447030 品番1360-02-0000340
参考基準価格(税別)¥1,240 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

乾燥時間が短く作業性にすぐれる
自然な褐色・木材色の仕上がり
耐水性があるので屋内・屋外を問わず使用可能
硬化後は塗装・研磨・切削が可能
ホルムアルデヒド、フタル酸系可疎塑剤を使用していない安全性が高い接着剤です。

仕様●内容量:118ml●サイズ:H155XW63XD30●重量:152g●【用途】●木材、布、紙の接着●コード番号:119-0164264 アズワン品番67-4835-47 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする