マルチクイック1 ハンドブレンダー BRAUN ホワイト MQ10001MWH

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84450189 品番MQ10001MWH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
付属品専用軽量カップ 寸法(mm)370×70×70 消費電力(W)300 本体質量(g)610(ブランダー装着時) カップ容量(mL)約600 コーティング【カッター】ステンレス アタッチメントブレンダーシャフト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする