ハンドブレンダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84451065 品番MQ9195XLS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ハンドブレンダーNo.1ブランドのブラウンの最上位シリーズがリニューアル!
業界最高クラスのパワー&他にない使い勝手の良さを持った、フードプロセッサーと泡立て器も付いた1台8役モデル!
業界最大級500Wパワフルモーター
ハンドブレンダーの命ともいえるモーターは、ブラウンが独自に開発したハイパワー設計。そのパワーはアボカドの種をもあっという間に砕きます。
新搭載アイモードテクノロジー×スマートスピードテクノロジーが叶える無段階スピード調節
握る力を変えるだけで自由自在にスピード調整が可能なスマートスピードテクノロジー搭載。さらに、新搭載のアイモードテクノロジーは3段階(高速/低速/パルス)の運転モードがあり、各モードに対応した回転速度の範囲で握る力の強さ/加減を変えることでスピードを無段階で調節可能、より簡便にお好みの食感や仕上がりが手に入る。
1台8役!新アタッチメントのダイサー付き
フードプロセッサーと泡立て器が付いて、ハンドブレンダーの基本機能「つぶす」「混ぜる」に加え、「きざむ」「スライス」「せん切り」「ダイスカット」「泡立てる」「こねる」の幅広い用途が可能に。フードプロセッサー用新アタッチメントのダイサー機能はきゅうりやにんじんなどの野菜を素早くさいの目切りに。
便利な専用スタンド付き
調理中も収納時も、ハンドブレンダー本体を立て毎日のご飯づくりが楽になる、「らくらく食卓プログラム」レシピブック付き。て収納できる専用スタンド付き。電源コードをすっきり収納するコードフォルダー付。
新オリジナルレシピブック付き
毎日のご飯づくりが楽になる、「らくらく食卓プログラム」レシピブック付き。
アクティブブレードテクノロジー
シャフトが上下に伸縮することで固いものもあっという間に撹拌するアクティブブレードテクノロジーにより、食材を細かく均一に、滑らかな仕上がりへ。
パワーベルテクノロジープラス
ミルブレードを搭載した独自のベル型シャフトがしっかり食材を巻き込み、刃の中心に溜まりがちな食材も逃がさず撹拌、均一な仕上がりが可能に。
スプラッシュコントロールテクノロジー
飛び散りを防止するスプラッシュコントロールテクノロジーにより、キッチンや衣服を汚す心配が少なく、安心して使用可能
イージーコントロール
独自の人間工学に基づいたスリム&フィット形状のグリップは、すっと手になじむだけでなく、しっかり持てて滑りにくい設計。
イージークリックシステムプラス
アタッチメントは簡単交換できるので、お料理の段取りや流れを妨げることなくスムーズに調理可能。
調理中の鍋にそのまま使える
ポタージュやパスタソースなどを作る際に、鍋やボウルの中で直接調理可能。
※使用時は必ず鍋を火からおろし、ブレンダー先端部を材料の中にしっかりいれてください。
簡単お手入れ
専用計量カップに洗剤とぬるま湯を入れて10〜20秒スイッチを入れるだけで刃の周りを簡単お手入れ。本体以外は食器洗い機で洗浄可能。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする