内容量1本仕様●刃径(mm):1.0●溝長(mm):33.2●全長(mm):79●シャンク径(mm):4●有効加工深さ:30●先端角(°):139●表面処理:超多積層PVDコーティング●首下長(mm):38.8●表面処理:超多積層PVDコーティング●小径ドリルに最適化したTRI-Coolingテクノロジーの採用により、クーラント吐出量が従来比の2倍以上を達成●クーラント吐出量が増加したことで、効率的に刃先を冷却することが可能●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●原産国:日本●コード番号:358-0383注文コード84452255品番DVAS0100X30S040