超硬ロータリー・バー SF-22MMDC

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84452560 品番2397-01-0008170
参考基準価格(税別)¥8,520 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

3mmシャンク
ダブルカット

仕様●刃形状:砲弾●刃径(D1):4.8●刃長(L1):12.7●シャンク径(D2):3●全長(L2):38●コード番号:119-0160726 アズワン品番67-4827-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする