ハンドブレンダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84452587 品番MQ7005X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
付属品専用計量カップ 寸法(mm)400×70×70 ブラック/シルバー 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)400 コード長さ(m)1.2 本体寸法(mm)70×70×400(ブレンダー装着時) 本体質量(g)910(ブレンダー装着時) カップ容量(mL)約600 コード 回転数13800(ブレンダー装着時) コーティング【カッター】ステンレス 定格時間ブレンダー60秒 スピード調節 アタッチメントブレンダーステンレス製泡立て器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする