3T 折り畳み式 リジッドラック 2本入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード84452675 品番47504
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

折り畳み式でコンパクト。
脚部の固定がリング式なので、開脚と閉脚が簡単。
高さ3段調整可能。
自動車修理・タイヤ交換等で活躍 。
小型車からミニバンに。
※作業に応じ、高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
※高さはサドルパーツの一番高い位置で計測しています。リフトアップ時の高さと異なります。
梱包外寸(mm):300×140×130
梱包質量(kg):3.6

仕様●耐荷重(t):3●高さ(mm):1段目・278/2段目・323/3段目・373●脚幅間隔(mm):155●受け皿寸法(mm):49×40●質量(kg):1.7(1本)×2 アズワン品番68-0849-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする