TanKeBlue
TanKeBlueの 研究関連用品・実験用必需品
TanKeBlueの 架台/スタンド/ホルダー類
TanKeBlueの ウェハー/特殊ケース
単結晶SiCウェハ 4インチ・4H-半絶縁 ZMPグレード/プライムグレード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
84453917
品番
-
参考基準価格(税別)
¥244,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
高品質の単結晶SiC半絶縁ウェハ
仕様
●ポリタイプ: 4H-SiC●サイズ: Φ4inch(99.5-100mm)●グレード: ZMP(プライムグレード相当)●厚さ: 500 μm +- 25μm●オフ角: <0001> on-axis +/-0.5°●オリフラ付: {10-10}に平行して+/-0.5°●長さ:32.5 +/- 2mm●マイクロパイプ密度: 1個以下/cm2●比抵抗値: ≧1E 10 Ω・cm●仕上げ: Si面→CMP、C面→ 光学鏡面●梱包:シングルケース
アズワン品番
68-4088-74