MCT
MCTの 軸付研磨
MCTの ロータリーバー
超硬ロータリー・バー SG-2MMDC
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84454084
品番
2397-01-0001340
参考基準価格(税別)
¥5,680
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
6mmシャンク
ダブルカット
仕様
●刃形状:ポイント●刃径(D1):8●刃長(L1):19●シャンク径(D2):6●全長(L2):64●コード番号:119-0160737
アズワン品番
67-4827-78