MCT
MCTの 軸付研磨
MCTの ロータリーバー
超硬ロータリー・バー SG-51MMSC
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84454224
品番
2397-01-0001230
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
3mmシャンク
シングルカット
仕様
●刃形状:ポイント●刃径(D1):6.3●刃長(L1):12.7●シャンク径(D2):3●全長(L2):50●コード番号:119-0160739
アズワン品番
67-4827-80