IV-SemiteC
IV-SemiteCの 研究関連用品・実験用必需品
IV-SemiteCの 架台/スタンド/ホルダー類
IV-SemiteCの ウェハー/特殊ケース
単結晶SiCアズスライスウエハ 4インチ・4H-N プロダクショングレード
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
84454328
品番
-
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
高品質の単結晶SiCアズスライスウエハ
仕様
●結晶タイプ: 4H-SiC●導電型/ドーパント: Nタイプ、窒素●グレード: プロダクショングレード●直径: 4インチ●厚さ: 480 μm±15 μm●オフ角度: <11-20 >に対して4°±0.5°●レーザーマーク: C面(裏面)側に有り●梱包形態: シングルウエハケースに1枚毎に梱包
アズワン品番
68-4088-77