曜日別特売
OB53171085 ポケットパウダーサンプラースタンダードタイプ 3ポケット アルミニウム製 88cmL 25mL アズワン 84457618

OB53171085 ポケットパウダーサンプラースタンダードタイプ 3ポケット アルミニウム製 88cmL 25mL アズワン 84457618
OB53171085 ポケットパウダーサンプラースタンダードタイプ 3ポケット アルミニウム製 88cmL 25mL アズワン 84457618
OB53171085 ポケットパウダーサンプラースタンダードタイプ 3ポケット アルミニウム製 88cmL 25mL アズワン 84457618
OB53171085 ポケットパウダーサンプラースタンダードタイプ 3ポケット アルミニウム製 88cmL 25mL アズワン 84457618

ポケットパウダーサンプラースタンダードタイプ 3ポケット アルミニウム製 88cmL 25mL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84457618
品番
OB53171085
参考基準価格(税別)¥145,000販売価格(税込)¥159,499
販売価格(税別)
¥144,999

T型ハンドルの回転で採取ポケットを開閉し、紙袋、プラスチック袋、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取ゾーン毎に個別採取します。
アルミニウム製で、分解・洗浄可能。ポケットサイズはW10×D1.2cmです。
採取後のサンプル抜き取り作業中のコンタミ防止および採取したくないゾーンはポケット外側に別売シーリングスリーブ(ポリプロピレン製)でカバーします。またサンプラーごと輸送する場合の採取物漏出防止にも役立ちます。
サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。採取方法は画像をご参照ください。

仕様
●材質:アルミニウム●ポケット数:3●外筒径×全長:2.5×88cm●最大採取量:25mL●重量:1.2kg
アズワン品番
67-5201-55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする