オールレイヤーパウダーサンプラー 3ポケット アルミニウム製 88cmL 110mL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84457986 品番OB53172085
参考基準価格(税別)¥96,000 販売価格(税込) ¥105,490
販売価格(税別)
95,900

T型ハンドルの回転で採取口を開閉し、紙袋、プラスチック袋、麻袋、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取ゾーンを一括採取します。
ポケットパウダーサンプラーのような個別格納式ではなく、ロッド内部に仕切が無いためより多く採取できます。
アルミニウム製で、分解・洗浄可能。
採取口サイズはW10×D1.2cmです。
採取したくないゾーンは採取口外側に別売シーリングスリーブ(ポリプロピレン製)でカバーします。
サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。

仕様●材質:アルミニウム●ポケット数:3●外筒径×全長:2.5×88cm●最大採取量:110mL●重量:0.8kg アズワン品番67-5201-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする