圧力スイッチ 1/4フレア SNS-C110

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84458537 品番0801-01-0000060
参考基準価格(税別)¥6,280 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

YSシリーズと調和した新デザイン

仕様●重量:0.33kg●付属品:1/4 フレアナット、本体取付板(SNS-AE01)、ばね座金付M4×8 ねじ4個●調整範囲(Mpa):最低0.1/ 最高1●入切圧力差(Mpa):最小0.1 / 最大0.3●最高使用圧力(Mpa):1.5●気密試験圧力(Mpa):1.65●寸法(mm):A 96.5 / B 22.4●納入時設定値(Mpa):回路切 0.4/回路入0.6●流体温度:-20〜120℃●使用周囲温度:-20〜70℃●【用途】●冷凍(蔵)庫、コンデンシングユニット、エアコン、ポンプ、車輌、船舶等●コード番号:119-0160763 アズワン品番67-4828-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする