第一計器
第一計器の 圧力・流量測定
第一計器の 圧力計
第一計器の 汎用圧力計
IPT一般圧力計 AT3/8-75:30MPA
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84458817
品番
0354-02-0015200
参考基準価格(税別)
¥5,970
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
仕様
●ケース外観形状:A型●大きさ:Φ75●接続ネジ:G3/8●精度:±1.6% F.S●圧力スパン:0〜30MPA●材質:接続部材質;黄銅/ケース材質;鉄黒ケース●コード番号:119-0170724
アズワン品番
67-4847-97