ソリスジャパン
ソリスジャパンの 洗面所・トイレ
ソリスジャパンの ハンドドライヤー
マグマプレミアム281 ブラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84462055
品番
SD281B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,080
耐久性のあるACモーター搭載
仕様
●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:1200W●モーター:ACモーター●マイナスイオン量:190 万個/cm3●質量(本体):約800g(ケーブル含む)●最大温風温度:スタイリングモード時/82℃、速乾モード時/80℃ (毛髪から約2.5 cm)●風量:1.6m3/分●風圧:18hPa●風速:18m/秒●安全装置:温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)●電源コードの長さ:3.0m●付属品:ノズル(2個)
アズワン品番
67-9280-19