マグマプレミアム281 ブラック

マグマプレミアム281 ブラック - ソリスジャパン

耐久性のあるACモーター搭載

仕様
●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:1200W●モーター:ACモーター●マイナスイオン量:190 万個/cm3●質量(本体):約800g(ケーブル含む)●最大温風温度:スタイリングモード時/82℃、速乾モード時/80℃ (毛髪から約2.5 cm)●風量:1.6m3/分●風圧:18hPa●風速:18m/秒●安全装置:温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)●電源コードの長さ:3.0m●付属品:ノズル(2個)
アズワン品番
67-9280-19
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84462055SD281B
14,080
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする