超硬ロータリー・バー SF-1MMSC

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84462448 品番2397-01-0001060
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,960 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

6mmシャンク
シングルカット

仕様●刃形状:砲弾●刃径(D1):6●刃長(L1):16●シャンク径(D2):6●全長(L2):50●コード番号:119-0160725 アズワン品番67-4827-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする