イスカル
イスカルの フライスカッター
イスカルの ボアタイプ
ヘリクアッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84468486
品番
F90SP D 80-FP10....J
参考基準価格(税別)
¥98,100
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストを削減します。
90°コーナーでコーナー強度大。
曲線切れ刃ハイレーキ構造(低馬力、低剛性ワークに適しています)。
平面削
肩削
溝削
仕様
●刃径(mm):80●シャンク径(mm):25.40●適合チップ:SPMT100408TR-HQSPMT100408R-HQXPMT100408-HQQPMT100408-PDTN●刃数:9●ピッチ:ファインピッチ●材質/仕上:コーティング、超硬、サーメット。●原産国:イスラエル●コード番号:162-8674
アズワン品番
67-5583-30