イスカル
イスカルの フライスカッター
イスカルの ボアタイプ
ヘリクアッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84470279
品番
E90SD D80-C32-CP12-I
参考基準価格(税別)
¥61,100
販売価格(税込)
¥67,078
販売価格(税別)
¥
60,980
バスケットに入れる
4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストを削減します。
90°コーナーでコーナー強度大。
曲線切れ刃ハイレーキ構造(低馬力、低剛性ワークに適しています)。
チップレパートリー。
仕様
●刃径(mm):80●全長(mm):130●シャンク径(mm):32●適合チップ:SDMT1205PD-HQ●刃数:5●原産国:イスラエル●コード番号:162-8666
アズワン品番
67-5576-31