末広
末広の 料理道具
末広の 包丁・ナイフ・砥石
末広の 砥石・包丁差し
中砥石 台付 A#500
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84477437
品番
AS-300
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
包丁研ぎに向いてる中砥石です。
仕様
●用途:包丁、刃物を研ぐ際に●粒度:A♯500●タイプ:中砥石●使用方法1:砥石を水に浸す●使用方法2:刃の角度に合わせて砥石全体を使って研ぐ
アズワン品番
68-4576-54