画像準備中

GI62.5/125-D25-C 光ファイバケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84478128 品番2209R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,520

GI62.5/125-D25-C(RoHS対応)は、屋内用光ファイバー(マルチモード(62.5/125μm)/OM1/2心/メタリック型/カラー:灰)です。(光コネクターは別売となります。両端の光コネクターとセットでお買い求めください。)

仕様●長さ:1m●用途:10BASE-FL、100BASE-FX、1000BASE-SX/LX、10GBASE-SR●環境配慮事項:RoHS指令対応●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20141008●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4205-89
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする