PPC用紙 タイプ6000 70W B4 ケース 500枚×5 型番637881×5パック

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(5冊×500枚) 注文コード84483134 品番637877
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

カラーコピー用白色70kg紙

仕様●タイプ:カット紙●サイズ(規格):B4●秤量:79g/m2●グリーン購入法:不明●エコマーク:不明●GPN(グリーン購入ネットワーク):不明●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:不明●電波法:対象外●電気通信事業法:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4230-33
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする