USB3.0メモリー 32GB ホワイト+ブラック データ復旧サービス

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84489599 品番GH-UFY3EC32GBK
参考基準価格(税別)¥1,790 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

データ復元サービス付きモデル※詳細はメーカーHPをご確認下さい
USB3.0接続対応
従来のUSB2.0インターフェースでもそのまま接続可能
ストラップホール付
安心の1年保証

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:非対応●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:波を発しない●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210603●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4222-37
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする