Lumberg 電源コネクタ (産業用コネクタ ), NEB/Jシリーズ, パネルマウント, ソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84499575 品番NEB/J 21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

絶縁体の材質はメーカーによって変更されています。テクニカルリファレンスセクションの製品変更通知を参照してください。. Female power supply sockets for soldering onto wires. Female power supply connectors, with solder terminal connections. Available with or without rest contact.

仕様
プラグ/ソケット = ソケット
実装タイプ = パネルマウント
接続方向 = ストレート
結線方法 = はんだ
シリーズ = NEB/J
動作温度 Min = -20℃
定格電圧(V)12 定格電流(A)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする