International Rectifier Nチャンネル MOSFET20 V 4.2 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード84499925 品番IRLML2502TRPBF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

NチャンネルパワーMOSFET 12 → 25 V、Infineon. InfineonのディスクリートHEXFETRパワーMOSFET製品には、リード付き表面実装パッケージに収容されたNチャンネルデバイス、及びほぼすべてのボードレイアウトや熱設計課題に対応できるフォームファクタが含まれています。 レンジ全体にわたる抵抗のベンチマークにより、導電損失が低下するので、最適なシステム効率を発揮できます。

仕様
チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 4.2 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V
パッケージタイプ = SOT-23
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 80 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 = 1.2V
最低ゲートしきい値電圧 = 0.6V
最大パワー消費 = 1.25 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = ±12 V
動作温度 Max = +150 ℃
順方向ダイオード電圧 = 1.2V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする