メイン

WZ-TS16032 鉄工用チップソー 外径160mm 刃数32P 刃厚1.8mm WIZ'A 84500476 WZ-TS16032 鉄工用チップソー 外径160mm 刃数32P 刃厚1.8mm WIZ'A 84500476 WZ-TS16032 鉄工用チップソー 外径160mm 刃数32P 刃厚1.8mm WIZ'A 84500476

鉄工用チップソー 外径160mm 刃数32P 刃厚1.8mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84500476 品番WZ-TS16032
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,067
販売価格(税別)
2,788
用途鉄やステンレスの切断に 仕様耐久性の高い高硬度チップ使用 材質【本体】65Mn+JC40P 刃数32P シルバー 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)160 刃厚(mm)1.8 適合材鉄工用 最大切断厚さ(mm)【ステンレス】2/【鉄】3 最高回転速度(min-1)6,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする