メイン
WIZ'A
WIZ'Aの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
WIZ'Aの ジグソーブレード
ジグソーブレード U型 ステンレス・鉄工用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84500537
品番
VU-118AF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
用途
ステンレス・鉄工用ジグソーブレード
仕様
直線用
材質
本体:バイメタル
全長(mm)
72
色
ホワイト
有効長(mm)
52
切断能力(mm)
ステンレス・軟鋼板:1〜3
1インチ当たり山数
21
入数
2本