メイン
WIZ'A
WIZ'Aの 切断
WIZ'Aの 切断機用カッター(チップソー)
スライド丸鋸木工用チップソー 外径216mm 刃数80P 刃厚2.0mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84500598
品番
WZ-TFS21680
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
用途
スライド丸鋸木工用チップソー
材質
【本体】65Mn+YG6
刃数
80P
色
シルバー
穴径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
216
刃厚(mm)
2.2
適合材
木工用
最高回転速度(min
-1
)
5,000