メイン
WIZ'A
WIZ'Aの 切断
WIZ'Aの 切断機用カッター(チップソー)
木工用チップソー 荒切り 外径165mm 刃数40P 刃厚1.6mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84500616
品番
WZ-TT16540
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,197
販売価格(税別)
¥
1,088
バスケットに入れる
用途
木工用チップソー
荒切り
仕様
チドリ刃
材質
【本体】65Mn+YG6
刃数
40P
色
シルバー
穴径(Φmm)
20
外径(Φmm)
165
刃厚(mm)
1.6
適合材
木工用
最高回転速度(min
-1
)
6,000