メイン
WIZ'A
WIZ'Aの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
WIZ'Aの ジグソーブレード
ジグソーブレード T型 鉄工用 パイプ用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84500729
品番
VT-318A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
用途
鉄工用ジグソーブレード
パイプ用
材質
本体:ハイス鋼
全長(mm)
130
色
シルバー
先端
T型
有効長(mm)
105
切断能力(mm)軟鋼板
1〜3
1インチ当たり山数
21
切断能力(mm)アルミニウム
1〜3
入数
2本