メイン
WIZ'A
WIZ'Aの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
WIZ'Aの ジグソーブレード
ジグソーブレード T型 木工用 曲線用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84500756
品番
VT-119BO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
用途
木工用ジグソーブレード
材質
本体:特殊刃物鋼
全長(mm)
76
色
シルバー
タイプ
曲線用
有効長(mm)
51
切断能力(mm)木材
2〜15
1インチ当たり山数
12
切断能力(mm)プラスチック
2〜15
入数
2本