※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
bitstrong
bitstrongの PCアクセサリー
bitstrongの ケーブル
bitstrongの USBケーブル
Android用USBケーブル Type-A(2.0)Micro USB Type-B 充電ケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(1本)
注文コード
84516348
品番
BS-USBSG1-ABHJN
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
充電専用ケーブルに対応。
データ転送を物理的にカットし、データ破損、漏洩を防止。
用途
ヘッドホン、カメラなどを公共の場で安全に充電が可能。
適度なサイズのため、外出時の充電にも便利。
適度なサイズのため、ヘッドホンやカメラをデスク等で充電を行う際にも邪魔になりません。
使わない場合は巻くことでコンパクトに収納。
色
白
質量(g)
28
長さ(m)
1
コネクタ形状
Type-Aオス、micro USB Type-Bオス
機能
充電可
データ転送
不可
USBタイプ
USB2.0
変換タイプ
オス - オス
入数(本)
1